LEESON E119856.00 56B17DRS70004A3A Κινητήρας ορισμένης χρήσης | AJ2UVF 56B17DRS70004A3A

LEESON E119856.00 56B17DRS70004A3A Κινητήρας ορισμένης χρήσης

Είδος: AJ2UVF Μοντέλο: E119856.00Cross Ref: 56B17DRS70004A3A

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6.6 / 3.5-3.3
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCET64DX
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος64
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.325
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.12

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 100012.00
    • Απόδοση 100%: 81.8
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10008645-C-ABC
    • Τύλιγμα: NB56461
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ (POWDER)
    • S. F Amps: 8 / 4.3-4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100011.00 A4C17DJ3H | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Κινητήρας HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18001.0-
RFQ
Κινητήρας LEESON 100064.00 A4C17DJ10K HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Κινητήρας HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35-
RFQ
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100110.00 A4C17DR2F | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON E119856.00 56B17DRS70004A3A Κινητήρας ορισμένης χρήσης