LEESON E114192.00 C6T34DR41A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2UTU C6T34DR41A

LEESON E114192.00 C6T34DR41A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2UTU Μοντέλο: E114192.00Cross Ref: C6T34DR41A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο3.2 / 1.6
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW,75 / ,56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος80
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 114192.00 / C6T34DR35B
    • Απόδοση 100%: 77
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10000418-001-001
    • Τύλιγμα: T632161
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 3.8 / 1.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800€630.00
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€290.95
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800€837.67
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800€1,038.34
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.00,75 / ,56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000€788.66
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000€892.88
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€1,038.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON E114192.00 C6T34DR41A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€682.88 /μονάδα