LEESON 113896.00 A6T34DR31C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QLN A6T34DR31C

LEESON 113896.00 A6T34DR31C κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Στοιχείο: AJ2QLN Μοντέλο: 113896.00Cross Ref: A6T34DR31C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο4.2 / 2.1
HP1.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMWJ55KX
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος84 / 79
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: T632162
    • ΟΜΑΔΑ: 6
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 4.8 / 2.4
    • Απόδοση 100%: 81.5 / 82.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800-
RFQ
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€586.67
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800-
RFQ
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800-
RFQ
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.00,75 / ,56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000-
RFQ
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€258.81
LEESON 113926.00 U6T34DR33C Κινητήρας HVAC | AJ2QLT U6T34DR33C 113926.002.24-BPolyrex EMCWJ51KXB863600-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113896.00 A6T34DR31C κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz