LEESON E100338.00 C4K17DB5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UQV C4K17DB5A

LEESON E100338.00 C4K17DB5A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UQV Μοντέλο: E100338.00Cross Ref: C4K17DB5A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€541.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο4.6 / 2.3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.37
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος91.6
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.99
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 100338.00
    • Απόδοση 100%: 76.2
    • Απόδοση 75%: 73.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 10000417-001-001
    • Τύλιγμα: BE484110
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ (POWDER)
    • S. F Amps: 5.6 / 2.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131530.00 U184C17DB20A | AJ2RRV U184C17DB20A 131530.00Polyrex EM180-006LLEJ39BVB76ΑΥΤΌΜΑΤΟ1800€1,060.38
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74ΑΥΤΌΜΑΤΟ1800€911.77
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131560.00 C184K17DB32A | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€944.21
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ1800€1,095.72
LEESON 131616.00 C184K34DB3B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-3600€1,083.50
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€984.50
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-N-F79-1800€493.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON E100338.00 C4K17DB5A Κινητήρας γενικής χρήσης
€541.28 /μονάδα