Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131530.00 U184C17DB20A | AJ2RRV U184C17DB20A

LEESON 131530.00 U184C17DB20A Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RRV Μοντέλο: 131530.00Cross Ref: U184C17DB20A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,060.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση180-006
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο33.8 / 16.9
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραLEJ39BV
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 75.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285
    • Τύλιγμα: C8428
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 37.8 / 18.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΤιμή
LEESON 131535.00 U182C17DB9A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RRY U182C17DB9A 131535.00Polyrex EM180-006LBRJ40DYB74ΑΥΤΌΜΑΤΟ1800€911.77
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 131560.00 C184K17DB32A | AJ2RTL C184K17DB32A 131560.00Polyrex EM180-006L-B92.3-1800€944.21
LEESON 131561.00 P184C17DB21A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RTM P184C17DB21A 131561.00Polyrex EM180-006LLEJ36BBB76ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ1800€1,095.72
LEESON 131616.00 C184K34DB3B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RTU C184K34DB3B 131616.00Polyrex EM180-008L-B92-3600€1,083.50
LEESON 131636.00 C182K34DB3B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RUD C182K34DB3B 131636.00Polyrex EM180-008L-B89-3600€984.50
LEESON E100006.00 C4K17DH5A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UQC C4K17DH5A E100006.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-N-F79-1800€493.37
Μονοφασικός κινητήρας LEESON E100116.00 A4K17DB12A | AJ2UQP A4K17DB12A E100116.00Polyrex EM-NMEJ59RXF79ΑΥΤΌΜΑΤΟ1800€388.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131530.00 U184C17DB20A Μονοφασικός κινητήρας
€1,060.38 /μονάδα