LEESON A009581.00 A6K17NB29A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2UPD A6K17NB29A

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2UPD Μοντέλο: A009581.00Cross Ref: A6K17NB29A

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€517.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςE
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6 / 3
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMEJ59RX
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος99.2
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάKN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.41
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.18
Πλάτος πλοίου (cm)31.9

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - M009581.00 / A6K17NB15 -A
    • Απόδοση 100%: 83
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-6
    • Τύλιγμα: ZB4189
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON A009581.00 A6K17NB29A Κινητήρας γενικής χρήσης
€517.54 /μονάδα