Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12901 Spigot, 1 1/8 Inch Thread Dia., Pack Of 2 | CD8DNJ

JUSTRITE 12901 Spigot, 1 1/8 Inch Thread Dia., Pack of 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DNJ Μοντέλο: 12901
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
€35.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤάπα
Ύψος1.5 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Μοχλός εύκολης λαβής που ελέγχει δύο ρυθμούς ροής, συνεχούς ή χειροκίνητου. Σχεδιασμένο για να αντέχει 26 γαλόνια (100 λίτρα) πίεσης. Σχεδιασμένα με εσωτερικά σπειρώματα 1-1/8 ιντσών και σκληρό στοπ για να αποτρέπεται η υπερβολική σύσφιξη και η ζημιά στη στεγανοποίηση, αυτά τα στεγανά άκρα πολυπροπυλενίου διαθέτουν ράβδους σωλήνα 5/8 και ? ίντσας και τυπικό εσωτερικό κωνικό luer για να ταιριάζει σε αρσενική ράβδο προσαρμογέας. Ο μεγάλος μοχλός ελέγχει δύο ρυθμούς ροής, έναν για συνεχή, κλειδωμένη ροή και τον άλλο για ταχύτερη, χειροκίνητη ροή. Τα στόμια μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο σε 15 PSI και 250 ?F (121 ?C) για 20 λεπτά.

Χαρακτηριστικά:

  • Αδιάβροχη, ελεγχόμενη μεταφορά υγρών
  • Μοχλός εύκολης λαβής που ελέγχει δύο ρυθμούς ροής, συνεχούς ή χειροκίνητου
  • Σχεδιασμένο για να αντέχει 26 γαλόνια (100 λίτρα) πίεσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΤιμή
JUSTRITE 12900 Spigot, 1-1/8 Inch Diameter, Pack Of 2 | CD8DNH 129004"Πολυπροπυλένιο€82.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12901 Spigot, 1 1/8 Inch Thread Dia., Pack of 2
€35.09 /μονάδα