LEESON 825125.00 182TTGN16508AA Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2UNN 182TTGN16508AA

LEESON 825125.00 182TTGN16508AA Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UNN Μοντέλο: 825125.00Cross Ref: 182TTGN16508AA

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,959.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα182TC
Πλήρες φορτίο7.6 / 3.8
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP3 / 2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24 / 1.49
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85 / 82
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
ΧαρακτηριστικάTX
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 206
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 207
    • Πινακίδα: 92720-BM-ACDLMN-NP-AXB
    • Τύλιγμα: 1822101
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 8.6 / 4.3
    • Απόδοση 100%: 87.5 / 86.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΜονωτική κατηγορίαkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΤιμή
LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor Explosion Proof 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C 114626.0050/60-BB. 246Polyrex EMMWJ76KXB€1,153.17
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60Β-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,205.12
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Κινητήρας προστασίας από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,231.39
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,167.84
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,205.12
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Εκρηκτικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMΑ-Α56227-63F€1,099.40
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB,75 / ,56Polyrex EMMWJ64KXF€1,356.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 825125.00 182TTGN16508AA Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,959.84 /μονάδα