LEESON 114626.00 A6T17EK7C Motor Explosion Proof 50-60 Hertz | AJ2QPP A6T17EK7C

LEESON 114626.00 A6T17EK7C Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QPP Μοντέλο: 114626.00Cross Ref: A6T17EK7C

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,153.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPNV
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.2-1.2 / .6
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMWJ76KX
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71 / 68
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTE
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 080020
    • Τύλιγμα: ZT493
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • Απόδοση 100%: 74.5 / 74

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΜονωτική κατηγορίαkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΤιμή
LEESON 114628.00 A6T17EK8C Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QPQ A6T17EK8C 114628.0050/60Β-LO6421C-681BB. 37Polyrex EMMWJ72KXB€1,205.12
LEESON 114630.00 A6T17XK11C Κινητήρας προστασίας από έκρηξη 50-60 Hertz | AJ2QPT A6T17XK11C 114630.0050/60-BB0.56 / 0.37Polyrex EMMWJ66KXB€1,231.39
LEESON 116190.00 C6T17XK23B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QRF C6T17XK23B 116190.0060-BF. 37Polyrex EM-B€1,167.84
LEESON 116191.00 C6T17XK24B Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QRG C6T17XK24B 116191.0060-BF. 56Polyrex EM-B€1,205.12
LEESON 117859.00 C6T17EK11A Εκρηκτικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QZC C6T17EK11A 117859.0050/60-BB0.25Polyrex EMΑ-Α56227-63F€1,099.40
LEESON 119436.00 A6T34XK25A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RBW A6T34XK25A 119436.0050/60-BB,75 / ,56Polyrex EMMWJ64KXF€1,356.66
LEESON 119437.00 A6T17XK23A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RBX A6T17XK23A 119437.0050/60-BB,75 / ,56Polyrex EMMWJ55KLF€1,447.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 114626.00 A6T17EK7C Μοτέρ με προστασία από έκρηξη 50-60 Hertz
€1,153.17 /μονάδα