LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Μετρικός κινητήρας | AJ2TWT C100T17FZ47A

LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TWT Μοντέλο: 193379.60Cross Ref: C100T17FZ47A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€996.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα100L
Πλήρες φορτίο3.2
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος79.2
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 3.55
    • Απόδοση 100%: 90.2
    • Απόδοση 75%: 89.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 622231
    • Τύλιγμα: T08704010
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMHPΜονωτική κατηγορίαkWΒάσηΤιμή
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C Μετρικός κινητήρας | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€131.61
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C Μετρικός κινητήρας | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€182.49
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€306.85
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Μετρικός κινητήρας | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Άκαμπτος€1,061.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Μετρικός κινητήρας
€996.55 /μονάδα