LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TTR C90T17FZ19A

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2TTR Μοντέλο: 192230.00Cross Ref: C90T17FZ19A

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα90S
Πλήρες φορτίο1.8
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορία?
kW1.12
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηB3
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.24mm
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)37.49
Πλάτος πλοίου (cm)24.51

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - 192230.30 / C90T17FZ30A
    • S. F Amps: 2.1
    • Απόδοση 100%: 88.5
    • Απόδοση 75%: 88.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Τύλιγμα: QT9046
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMHPΜονωτική κατηγορίαkWΒάσηΤιμή
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C Μετρικός κινητήρας | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€103.41
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C Μετρικός κινητήρας | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€143.38
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A Μετρικός κινητήρας | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Άκαμπτος-
RFQ
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA Μετρικός κινητήρας | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Άκαμπτος-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Κινητήρας γενικής χρήσης
€241.10 /μονάδα