MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Μετρικό μοτέρ 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MEZ Μοντέλο: 090LT34FH6420Cross Ref: 26VX39 / R379A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,004.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF3
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα87.5%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα90L
Πλήρες φορτίο7.2/3.6
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)27
Μήκος πλοίου (cm)37.49
Πλάτος πλοίου (cm)24.51

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 55
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν άκρου κίνησης: ΚΑΝΕ
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από άκρα: ΚΑΝΕΝΑ
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 20: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPHzkWRPMΤιμή
MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Μετρικός κινητήρας 2 Hp 1745rpm Rigid 230 / 460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-€887.60
MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.371800€535.79
MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2MYR 26VX23 / R361 063T17FH5402631.0/0.51/4600.181800€427.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Μετρικό μοτέρ 50-60 Hertz
€1,004.75 /μονάδα