LEESON 191483.00 C145K17WK3A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A

LEESON 191483.00 C145K17WK3A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TND Μοντέλο: 191483.00Cross Ref: 48ZH54 / C145K17WK3A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,673.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΣυνέλευσηL
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145TC
Πλήρες φορτίο16.4 / 8.2
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
Φάση1
Συντελεστής ισχύος98
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)38.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.4

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 74
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Τύλιγμα: QK6349
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 20.9 / 10.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMShaft Dia.Τιμή
LEESON 191475.00 C6C17WK14A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "€1,511.00
LEESON 191477.00 C6C17WK15A Γενικός κινητήρας | AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A 191477.00CF56C9.8 / 4.93/4. 566818005 / 8 "€1,329.27
LEESON 191478.00 C6C34WK20A Γενικός κινητήρας σκοπού | AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "€1,496.41
LEESON 191479.00 C6C17WK16A Γενικός σκοπός κινητήρα | AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "€1,526.78
LEESON 191480.00 C6K34WK2A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A 191480.00CF56C16.4 / 8.5-8.21.51.1278.436005 / 8 "€1,623.08
LEESON 191481.00 C6K17WK1A Γενικός κινητήρας σκοπού | AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "€1,542.04
LEESON 191482.00 C145K34WK2A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A 191482.00KF145TC19 / 9.521.4986.336007 / 8 "€1,835.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 191483.00 C145K17WK3A Κινητήρας γενικής χρήσης
€1,673.16 /μονάδα