LEESON 191477.00 C6C17WK15A Γενικός κινητήρας | AJ2TMX 48ZH47 / C6C17WK15A

LEESON 191477.00 C6C17WK15A Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TMX Μοντέλο: 191477.00Cross Ref: 48ZH47 / C6C17WK15A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,329.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΣυνέλευσηL
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο9.8 / 4.9
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 56
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
Φάση1
Συντελεστής ισχύος68
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)25.4

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 72
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Τύλιγμα: QC63415
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 11.1 / 5.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMShaft Dia.Τιμή
LEESON 191475.00 C6C17WK14A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TMV 48ZH45 / C6C17WK14A 191475.00CF56C8.2 / 4.11/20.376518005 / 8 "€1,511.00
LEESON 191478.00 C6C34WK20A Γενικός κινητήρας σκοπού | AJ2TMY 48ZH50 / C6C34WK20A 191478.00CF56C12.4 / 6.210.757636005 / 8 "€1,496.41
LEESON 191479.00 C6C17WK16A Γενικός σκοπός κινητήρα | AJ2TMZ 48ZH49 / C6C17WK16A 191479.00CF5613.6 / 6.810.756918005 / 8 "€1,526.78
LEESON 191480.00 C6K34WK2A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TNA 48ZH52 / C6K34WK2A 191480.00CF56C16.4 / 8.5-8.21.51.1278.436005 / 8 "€1,623.08
LEESON 191481.00 C6K17WK1A Γενικός κινητήρας σκοπού | AJ2TNB 48ZH51 / C6K17WK1A 191481.00KF56C15.8 / 7.91.51.127518005 / 8 "€1,542.04
LEESON 191482.00 C145K34WK2A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TNC 48ZH53 / C145K34WK2A 191482.00KF145TC19 / 9.521.4986.336007 / 8 "€1,835.26
LEESON 191483.00 C145K17WK3A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TND 48ZH54 / C145K17WK3A 191483.00KF145TC16.4 / 8.221.499818007 / 8 "€1,673.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 191477.00 C6C17WK15A Κινητήρας γενικής χρήσης
€1,329.27 /μονάδα