Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 11721-TIN Τρυπάνι / πάγκο 60 βαθμοί # 17 2-3 / 4 ίντσες L | AG3RQT 33UN37

KEO 11721-TIN Τρυπάνι/μετρητής 60 Μοίρες #17 2-3/4 ίντσες L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RQT Μοντέλο: 11721-TINCross Ref: 33UN37
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
€47.37 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονό άκρο τρυπάνι / μετρητής
Σώμα Dia.5 / 8 "
Στυλ μετρητήΣκέτη
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Περιλαμβάνεται ΓωνίαΠτυχία 60
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.75 "
Σημείο Dia.7 / 32 "
Μέγεθος#17

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207600061

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου (σπείρα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣημείο Dia.ΜέγεθοςΤιμή
KEO 11121-TIN Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 11 Rh Hss | AG3RNR 33UM84 11121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€27.72
KEO 11221-TIN Τρυπάνι / ψεκαστήρας 60 βαθμοί 1-3 / 8 ίντσες Μήκος κασσίτερου | AG3RPB 33UM93 11221-TIN3 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€19.46
KEO 11321-TIN Τρυπάνι / μετρητής ψεκασμού Απλό 60 βαθμοί 1/4 ίντσες κασσίτερος | AG3RPK 33UN02 11321-TIN1 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€19.95
KEO 11421-TIN Τρυπάνι / ψεκαστήρας 60 βαθμοί 1-5 / 8 ίντσα Μήκος κασσίτερου | AG3RPV 33UN11 11421-TIN5 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€22.05
KEO 11521-TIN Τρυπάνι / πάγκο 60 βαθμοί # 15 2-1 / 4 ίντσες L | AG3RQE 33UN20 11521-TIN7 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€27.80
KEO 11621-TIN Τρυπάνι / μετρητής μπάρας 60 βαθμοί # 16 κασσίτερος | AG3RQN 33UN28 11621-TIN1 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€33.15
KEO 11821-TIN Τρυπάνι / πάγκο 60 βαθμοί # 18 3/4 ίντσες κασσίτερου | AG3RRC 33UN46 11821-TIN3 / 4 "3"1 / 4 "#18€60.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 11721-TIN Τρυπάνι/μετρητής 60 Μοίρες #17 2-3/4 ίντσες L
€47.37 /μονάδα