LEESON 19145100 Κινητήρας, 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, Τάση 230/460VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HZM Μοντέλο: 19145100Cross Ref: 60PV59

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,211.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητα
ΡουλεμάνΜπάλα
Θέση κιβωτίου αγωγώνF1
ΚύκλοςΣυνεχής
φινίρισμαΣμάλτο
κορνίζαΟχι
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.7 / 0.85A
Ύψος6 3 / 16 "
HP1/2
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας8 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 μοίρες φά
Μέγιστη. SF Amps1.15A
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
RPM πινακίδας3450
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση75.3%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Αριθμός καλωδίων3
Συνολικό μήκος11 1 / 8 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 9 / 16 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.8425
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
Μοτέρ LEESON CS512PE | CJ2VJA 36NA26 CS512PE€1,505.74
RFQ
LEESON 19145200 Κινητήρας Jet Pump, TEFC, Rigid Base Mounting, 3/4 HP, 3450 RPM | CJ2VJB 60PV60 19145200€972.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 19145100 Κινητήρας, 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, Τάση 230/460VAC
€1,211.46 /μονάδα