LEESON 171115.60 C365T34FK3A Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2TGX C365T34FK3A

LEESON 171115.60 C365T34FK3A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Είδος: AJ2TGX Μοντέλο: 171115.60Cross Ref: C365T34FK3A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςF
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα365 TSC
Πλήρες φορτίο186-167 / 83.5
HP75 / 60
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW56 / 45
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαN
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88.5 / 89
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 347.85
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)67.31

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - G150115.60
    • Απόδοση 100%: 94.5
    • Απόδοση 75%: 94.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6313
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6313
    • Πινακίδα: 93458-E-LN-FHKLQ-AB
    • Τύλιγμα: T18302020
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 214-192 / 96

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Γενικός σκοπός Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B69€556.73
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Γενικός κινητήρας | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€857.05
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€711.33
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,170.59
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,352.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 171115.60 C365T34FK3A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz