LEESON 140641.00 C215T34DB3B Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2RZK C215T34DB3B

LEESON 140641.00 C215T34DB3B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RZK Μοντέλο: 140641.00Cross Ref: C215T34DB3B

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,815.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα215ΤΖ
Πλήρες φορτίο28-26 / 13
HP10 / 15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW7.5 / 11.2
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87 / 90
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.5 / 1.0
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTD
Τάση208-220 / 440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.3
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 307
    • Πινακίδα: 92005
    • Τύλιγμα: K213279
    • ΟΜΑΔΑ: 4
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 42-40 / 20
    • Απόδοση 100%: 85.5 / 81.5

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140641.00 C215T34DB3B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,815.97 /μονάδα