LEESON 140639.00 C215T17FK47A Μοτέρ φρένων 50-60 Hertz | AJ2RZH C215T17FK47A

LEESON 140639.00 C215T17FK47A Μοτέρ φρένων 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RZH Μοντέλο: 140639.00Cross Ref: C215T17FK47A

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,005.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215TC
Πλήρες φορτίο26.8 / 13.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW7.50 / 5.60
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος77 / 72
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.2
Ύψος πλοίου (cm)31.17
Μήκος πλοίου (cm)87.93
Πλάτος πλοίου (cm)38.1

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - G140639.00 / C215T17FK47A
    • Απόδοση 100%: 91.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6207
    • Πινακίδα: 081284
    • Τύλιγμα: T9497
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 30 / 15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΠερίφραξηκορνίζασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
LEESON 110669.00 C6T17NK1K Μοτέρ φρένων | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-ΔΕΔC56CB6618001.155 / 8 "€1,076.78
LEESON 110670.00 C6T17NK2K Μοτέρ φρένων | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-ΔΕΔ56CB6718001.155 / 8 "€1,208.16
LEESON 110671.00 C6T17NK3L Μοτέρ φρένων | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-ΔΕΔ56CB7018001.155 / 8 "€1,413.49
LEESON 114155.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 3/4 HP, 1725 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€1,824.15
LEESON 119563.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 HP, 1,760 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€2,552.27
LEESON 122248.00 C143T17FK30A Μοτέρ φρένων | AJ2RQM C143T17FK30A 122248.009700K46-33TEFC143TCF68.518001.157 / 8 "€1,736.77
LEESON 122249.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€2,675.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140639.00 C215T17FK47A Μοτέρ φρένων 50-60 Hertz
€5,005.61 /μονάδα