LEESON 122248.00 C143T17FK30A Μοτέρ φρένων | AJ2RQM C143T17FK30A

LEESON 122248.00 C143T17FK30A Μοτέρ φρένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RQM Μοντέλο: 122248.00Cross Ref: C143T17FK30A

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,736.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46-33
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68.5
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)58.12
Πλάτος πλοίου (cm)26.82

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - G121557.00 / C143T17FK16C
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Απόδοση 75%: 85.4
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T634342
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 3.6 / 1.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΠερίφραξηκορνίζασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
LEESON 110669.00 C6T17NK1K Μοτέρ φρένων | AJ2QDL C6T17NK1K 110669.00-ΔΕΔC56CB6618001.155 / 8 "€1,076.78
LEESON 110670.00 C6T17NK2K Μοτέρ φρένων | AJ2QDM C6T17NK2K 110670.00-ΔΕΔ56CB6718001.155 / 8 "€1,208.16
LEESON 110671.00 C6T17NK3L Μοτέρ φρένων | AJ2QDN C6T17NK3L 110671.00-ΔΕΔ56CB7018001.155 / 8 "€1,413.49
LEESON 114155.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 3/4 HP, 1725 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2QMM 61KM95 114155.00-TEFC56CB6518001.05 / 8 "€1,824.15
LEESON 119563.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 HP, 1,760 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2REC 61KM97 119563.009700K46TEFC56CB68.518001.155 / 8 "€2,552.27
LEESON 122249.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 1/2 HP, 1750 RPM, 230/460V AC | AJ2RQN 61KM99 122249.009700K46-33TEFC145TCF67.7 / 691800 / 15001.157 / 8 "€2,675.75
LEESON 122250.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 2 HP, 1,745 RPM, 208 έως 230/460V AC | AJ2RQP 61KN02 122250.009700K46TEFC145TCB75.61800 / 15001.157 / 8 "€2,911.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122248.00 C143T17FK30A Μοτέρ φρένων
€1,736.77 /μονάδα