LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-phase 5hp 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C

LEESON 131481.00 50 Hz Κινητήρας 3-φασικός 5hp 2850 220/380-440 184t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WHB Μοντέλο: 131481.00Cross Ref: 4GUU7 / C184T28FB14C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,846.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο12.8/7.4/6.4
HP5
Hz50
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.75 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας2850
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1801-3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση220/380/440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοShaft Dia.Μήκος άξοναHPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
LEESON 114307.00 50 Hz Μοτέρ 3-phase 3 / 4hp 1425 220 / 380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€851.30
LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-phase 1 Hp 1425 220 / 380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B 114888.001401-1500563.5/2.0/1.755 / 8 "1.875 "1B9.187 "€593.51
LEESON 131459.00 50 Hz Μοτέρ 3-phase 3hp 1425 220 / 380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,541.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131481.00 50 Hz Κινητήρας 3-φασικός 5hp 2850 220/380-440 184t
€1,846.49 /μονάδα