LEESON 114888.00 50 Hz Motor 3-phase 1 Hp 1425 220 / 380-440v 56 | AD7WGT 4GUT8 / C6T14FB8B

LEESON 114888.00 Κινητήρας 50 Hz 3-φασικός 1 Hp 1425 220/380-440v 56

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WGT Μοντέλο: 114888.00Cross Ref: 4GUT8 / C6T14FB8B

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€593.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο3.5/2.0/1.75
HP1
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.187 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1425
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 1 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1401-1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση220/380/440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501515040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Leeson 114888.00 50 TEFC είναι ιδανικός για ανεμιστήρες, φυσητήρες, μεταφορείς, αντλίες και συμπιεστές.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας 50 Hz διαθέτει πλαίσια κατασκευασμένα από χάλυβα για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Είναι εξοπλισμένο με ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή ενώ λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1425 σ.α.λ.
  • Αυτός ο κινητήρας TEFC δεν χρειάζεται πυκνωτές λειτουργίας, πυκνωτές εκκίνησης ή φυγοκεντρικούς διακόπτες εκκίνησης που μπορεί να αστοχήσουν ή να φθαρούν.
  • Μπορεί να λειτουργήσει σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμούς C.
  • Ο κινητήρας Leeson 114888.00 50 TEFC επιτρέπει την οριζόντια τοποθέτηση για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
  • Παρέχει απόδοση 77% σε συνθήκες πλήρους φορτίου.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • CSA
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα του γράσου Polyrex EM που χρησιμοποιείται στον κινητήρα Leeson 114888.00 TEFC;

Α. Αυτό το γράσο παρέχει λίπανση σε υψηλή θερμοκρασία των ρουλεμάν, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ε. Ποιος τύπος εκκινητή χρησιμοποιείται σε αυτόν τον κινητήρα;

Α. Χρησιμοποιείται ένας εκκινητής σε όλη τη γραμμή για την εκκίνηση αυτού του κινητήρα 50 Hz και για να τον προστατεύει από υπερβολική ράμπα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοShaft Dia.Μήκος άξοναHPΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
LEESON 114307.00 50 Hz Μοτέρ 3-phase 3 / 4hp 1425 220 / 380-440 56 | AD7WGQ 4GUT6 / C6T14FB7D 114307.001401-1500563.2/1.85/1.65 / 8 "1.875 "3/4B9.187 "€851.30
LEESON 131459.00 50 Hz Μοτέρ 3-phase 3hp 1425 220 / 380-440 182t | AD7WHA 4GUU6 / C182T14FB5C 131459.001401-1500182T8.2/4.7/4.11.125 "2.75 "3F10.75 "€1,541.61
LEESON 131481.00 50 Hz Motor 3-phase 5hp 2850 220 / 380-440 184t | AD7WHB 4GUU7 / C184T28FB14C 131481.001801-3000184T12.8/7.4/6.41.125 "2.75 "5F11.75 "€1,846.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 114888.00 Κινητήρας 50 Hz 3-φασικός 1 Hp 1425 220/380-440v 56
€593.51 /μονάδα