LEESON 121916.00 A145T34XB25A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A

LEESON 121916.00 A145T34XB25A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RKT Μοντέλο: 121916.00Cross Ref: A145T34XB25A

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,278.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΣυνέλευσηΑ-S90894
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα145T
Πλήρες φορτίο5 / 2.5
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCWJ53KL
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86 / 87
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTX
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)50.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.04

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 203
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 205
    • Πινακίδα: A-92340
    • Τύλιγμα: ZT2142
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • Απόδοση 100%: 85.5 / 84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυσκευασίαΥπηρεσίεςκορνίζαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 1€1,390.27
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/2€1,378.67
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor Purpose Purpose 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,530.84
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121916.00 A145T34XB25A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,278.45 /μονάδα