LEESON 119426.00 C6T17XB33A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A

LEESON 119426.00 C6T17XB33A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RBL Μοντέλο: 119426.00Cross Ref: C6T17XB33A

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,390.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΚώδικαςP
ΥπηρεσίεςA
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο3.3-3.3 / 1.65
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP3 / 4 / 1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW,56 / ,75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-63
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68 / 65
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTX
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 117848.00
    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Απόδοση 75%: 84
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 93003
    • Τύλιγμα: ZT4257
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (POWDER)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυσκευασίαΥπηρεσίεςκορνίζαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 121915.00 A145T17XB28A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A 121915.00FB145T71 / 641800 / 1500230 / 4604.6 / 2.31/1 1/2€1,378.67
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,278.45
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor Purpose Purpose 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,530.84
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119426.00 C6T17XB33A Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,390.27 /μονάδα