LEESON 121915.00 A145T17XB28A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RKR A145T17XB28A

LEESON 121915.00 A145T17XB28A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RKR Μοντέλο: 121915.00Cross Ref: A145T17XB28A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,378.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
ΣυνέλευσηΑ-S90894
ΚώδικαςP
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα145T
Πλήρες φορτίο4.6 / 2.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3C
HP1/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75 / 1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραMWJ41KX
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος71 / 64
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.6 / 7 "
ΧαρακτηριστικάTX
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)49.05
Πλάτος πλοίου (cm)28.42

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 203
    • Ρουλεμάν PE: 205
    • Τύλιγμα: ZT4256
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 4.6 / 2.3
    • Απόδοση 100%: 86.5 / 85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυσκευασίαΥπηρεσίεςκορνίζαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 119426.00 C6T17XB33A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RBL C6T17XB33A 119426.00FA56H68 / 651800 / 1500208-230 / 4603.3-3.3 / 1.653 / 4 / 1€1,390.27
LEESON 121916.00 A145T34XB25A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RKT A145T34XB25A 121916.00FB145T86 / 873600 / 3000230 / 4605 / 2.52€1,278.45
LEESON 121917.00 C145T17XB27B Motor Purpose Purpose 50-60 Hertz | AJ2RKU C145T17XB27B 121917.00FB145T71 / 701800 / 1500230 / 4606 / 32/1 1/2€1,530.84
LEESON 122024.00 C145T17XB31AA Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RMA C145T17XB31AA 122024.00BA145T711800230 / 4604.6 / 2.31.5-
RFQ
LEESON 122025.00 C145T17XB32AA Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2RMB C145T17XB32AA 122025.00BA145T711800230 / 4606 / 32-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121915.00 A145T17XB28A κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,378.67 /μονάδα