LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RDN Μοντέλο: 119509.00Cross Ref: CZ6T17WC59A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,590.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Συνέλευση042542
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα90L
Πλήρες φορτίο6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49 / 1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75.6 / 72
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.24mm
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά Leeson - 117518.00 / CZ6T17WC45A
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: T634340
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 6.7-6.4 / 3.2
    • Απόδοση 100%: 86.5 / 84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣυνέλευσηΠερίφραξηShaft Dia.ΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027ΔΕΔ3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/3€670.17
LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A 103406.001.15 / 1.0040027ΔΕΔ3 / 4 "TN801.9-1.8 / 0.91/2€739.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz
€2,590.43 /μονάδα