LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2PRT CZ4T17VZ7A

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PRT Μοντέλο: 103406.00Cross Ref: CZ4T17VZ7A

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€582.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Συνέλευση040027
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα80
Πλήρες φορτίο1.9-1.8 / 0.9
HP1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74 / 81.2
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.0
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6204
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6204
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: T55464
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 2.3-2.2 / 1.1
    • Απόδοση 100%: 76 / 78.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣυνέλευσηΠερίφραξηShaft Dia.ΧαρακτηριστικάκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΤιμή
LEESON 103405.00 CZ4T17VZ17A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2PRR CZ4T17VZ17A 103405.001.15040027ΔΕΔ3 / 4 "TN801.3-1.3 / .651/3-
RFQ
LEESON 119509.00 CZ6T17WC59A Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RDN CZ6T17WC59A 119509.001.15042542TEFC24mmTF90L6-5.8 / 2.92/1 1/2€2,855.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 103406.00 CZ4T17VZ7A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€582.61 /μονάδα