LEESON 117689.00 M6K17FB56A Μηχανή γενικής χρήσης γεωργικής χρήσης | AJ2QXR M6K17FB56A

LEESON 117689.00 M6K17FB56A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QXR Μοντέλο: 117689.00Cross Ref: M6K17FB56A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€214.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο3.4 / 1.7
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.25
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed3769
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος84
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 76
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: K634337
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 3.6 / 1.8

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 117689.00 M6K17FB56A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€214.08 /μονάδα