LEESON 116758.00 C6T34FB50B Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QVN C6T34FB50B

LEESON 116758.00 C6T34FB50B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QVN Μοντέλο: 116758.00Cross Ref: C6T34FB50B

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€858.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο4 / 2
HP1.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα9700K46
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος82 / 78.5
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - 110745.00, LM24144 / SRF2S1.5T61
    • Απόδοση 100%: 84
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: T632173
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΠΡΑΣΙΝΟ - ΛΕΥΣΤΕΡΕΡΟ ΛΕΥΣΟΝ
    • S. F Amps: 5 / 2.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B693600€446.72
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B621800€531.66
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B61.11800€453.45
LEESON 103020.00 C4T17FH13A Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5B69 / 74.71800 / 1500€643.50
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Μοτέρ γενικής χρήσης | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.2900€1,048.67
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Μηχανή γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 1500€674.05
LEESON 116757.00 C6T17FB151B Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116758.00 C6T34FB50B κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€858.00 /μονάδα