EAGLE YPI-47 Ντουλάπι αποθήκευσης χρωμάτων και μελανιού, χειροκίνητα κλειστές πόρτες, 60 gal | AD9FEG 4RF76

EAGLE YPI-47 Ντουλάπι αποθήκευσης χρωμάτων και μελανιού, χειροκίνητες κλειστές πόρτες, 60 gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9FEG Μοντέλο: YPI-47Cross Ref: 4RF76

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,091.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια βαφής και μελανιού
Πρόσθετο ράφι2W427
Χωρητικότητα60 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
Ύψος65 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων5
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΧρώμα και μελάνι
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 172.36
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςφινίρισμαΧωρητικότηταΤύπος κλεισίματοςΎψοςΥλικόΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΤιμή
EAGLE PI-4510 Ντουλάπι ασφαλείας για βαφή και μελάνι, σώμα από χάλυβα 18 διαμετρήματος, 60 gal | AD2GDH 3PA35 PI-4510Ασφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,584.66
EAGLE PI-6010 Εύφλεκτο ντουλάπι αποθήκευσης για βαφή & μελάνι, 5 ράφια, 96 gal | AD2GDJ 3PA36 PI-6010Ασφάλεια βαφής και μελανιού-96 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€4,450.59
EAGLE YPI-47LEGS Ντουλάπι ασφαλείας πύργου με πόδια, χειροκίνητα κλειστή διπλή πόρτα | AD8AVC 4HPU2 ΥΠΙ-47ΠΟΔΙΑΑσφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-69 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,356.41
RFQ
EAGLE YPI-3010 Χρώματα και μελάνια ερμάριο 40 γαλόνι κίτρινο | AD8AWK 4HPX5 ΥΠΙ-3010Ασφάλεια βαφής και μελανιού-40 gal.-44 "Γαλβανισμένο ατσάλι23€2,869.75
EAGLE YPI-4510 Ντουλάπι ασφαλείας βαφής & μελανιού, αυτόματες πόρτες, 5 ράφια | AD8AWL 4HPX6 ΥΠΙ-4510Ασφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,584.62
EAGLE PI-62 Ντουλάπι ασφαλείας για βαφή και μελάνι, Χειροκίνητη πόρτα μανδάλωσης, 96 gal Καπάκι | AD9FEC 4RF72 PI-62Ασφάλεια βαφής και μελανιού-96 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,876.67
EAGLE PI-47 Ντουλάπι ασφαλείας Paint & Ink, Χειροκίνητη μανδάλωση διπλής πόρτας | AD9JCW 4T028 PI-47Ασφάλεια βαφής και μελανιού-60 gal.-65 "Γαλβανισμένο ατσάλι25€3,091.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE YPI-47 Ντουλάπι αποθήκευσης χρωμάτων και μελανιού, χειροκίνητες κλειστές πόρτες, 60 gal
€3,091.28 /μονάδα