LEESON 113373.00 C6K46DR3F HVAC κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QJZ C6K46DR3F

LEESON 113373.00 C6K46DR3F κινητήρας HVAC 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QJZ Μοντέλο: 113373.00Cross Ref: C6K46DR3F

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,389.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Συνέλευση042506
ΚώδικαςK
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56H
Πλήρες φορτίο6.5 / 4.6
HP1 / 7 / 16
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW,75 / ,328
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος76 / 59
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800 / 1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση230 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: K63 (4-6) 15
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • Απόδοση 100%: 69 / 53

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαkWΣυντελεστής ισχύοςRPMΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 111953.00 C6S46DR1F Μονοφασικός Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2QGQ C6S46DR1F 111953.00115 / 1157.8 / 4.61/2 / .22B,37 / ,164-1800 / 1800SD€815.91
LEESON 111954.00 C6C46DR2J Μονοφασικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QGR C6C46DR2J 111954.00115 / 11511.6 / 73 / 4 / 1 / 3B,56 / ,24666.2 / 59.71800 / 1200KD€1,183.22
LEESON 111955.00 C6K46DR1J Μονοφασικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QGT C6K46DR1J 111955.00115 / 11513.2 / 9.51 / 7 / 16F,75 / ,32877 / 601800 / 1800KD€1,389.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 113373.00 C6K46DR3F κινητήρας HVAC 50-60 Hertz
€1,389.46 /μονάδα