LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PYA CI4D17WC7

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PYA Μοντέλο: 109087.00Cross Ref: CI4D17WC7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€778.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές4.6
Συνέλευση040025
DutyS1
Αποδοτικότητα84.2%
ΠερίφραξηIP55
Form Factor1.05
κορνίζα80D
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΜΕΤΡΙΚΟΣ
συσκευασίαPG659401.04Β
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.19mm
Ροπή27 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάX80-14
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 0.55
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.38
    • FLA2: 3.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Αποτέλεσμα 100%: 84.2%
    • Πινακίδα: 08116801
    • Τύλιγμα: D552693
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Β
    • Υποομάδα: Β

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνέλευσηkWΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 109081.00 CI4D17VC8 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXU CI4D17VC8 109081.002.70400260.3712 LB-ΙΝU80-14€789.49
LEESON 109084.00 CI4D17WC4 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXX CI4D17WC4 109084.003.80400250.5518 LB-ΙΝU80-14€816.92
LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PYD CI4D17WC10 109090.007.50400251.136 LB-ΙΝZ80-14€931.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Μετρικός κινητήρας
€778.43 /μονάδα