LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Πλυντήριο ρούχων | AJ2PYD CI4D17WC10

LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PYD Μοντέλο: 109090.00Cross Ref: CI4D17WC10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€931.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές7.5
Συνέλευση040025
DutyS1
Αποδοτικότητα85.3%
ΠερίφραξηIP55
Form Factor1.05
κορνίζα80D
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.1
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΜΕΤΡΙΚΟΣ
συσκευασίαPG659401.04Β
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.19mm
Ροπή36 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάZ80-14
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 0.75
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.40
    • FLA2: 5.0
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Αποτέλεσμα 100%: 85.3%
    • Πινακίδα: 08116801
    • Τύλιγμα: D55298
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Ρ
    • Υποομάδα: P

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΣυνέλευσηkWΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 109081.00 CI4D17VC8 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXU CI4D17VC8 109081.002.70400260.3712 LB-ΙΝU80-14€789.49
LEESON 109084.00 CI4D17WC4 Μετρικός κινητήρας | AJ2PXX CI4D17WC4 109084.003.80400250.5518 LB-ΙΝU80-14€816.92
LEESON 109087.00 CI4D17WC7 Μετρικός κινητήρας | AJ2PYA CI4D17WC7 109087.004.60400250.7527 LB-ΙΝX80-14€778.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 109090.00 CI4D17WC10 Μοτέρ πλύσης
€931.79 /μονάδα