LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Μηχανή γενικής χρήσης γεωργικής χρήσης | AJ2PUC L4P17NZ149A

LEESON 103878.00 L4P17NZ149A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PUC Μοντέλο: 103878.00Cross Ref: L4P17NZ149A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€473.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΚώδικαςD
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο3.25 / 1.65
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.25
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραΑ-Α56227-52
ΒάσηΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος94
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1625
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 68
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-42
    • Τύλιγμα: PE484280
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραDutyΠερίφραξηΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKQ A4P17NZ24F 101341.007ΑΜ035Α5ΣυνεχήςΤΕΟΟγύροςB87ΑΥΤΌΜΑΤΟΠΛΕ;€417.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 103878.00 L4P17NZ149A γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€473.84 /μονάδα