LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKQ A4P17NZ24F

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PKQ Μοντέλο: 101341.00Cross Ref: A4P17NZ24F

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€417.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
ΣυνέλευσηLO101341
ΚώδικαςD
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο2.8 / 1.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 187
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήρα7ΑΜ035Α5
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος87
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1625
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΠΛΕ;
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-42
    • Τύλιγμα: PE484448
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραDutyΠερίφραξηΒάσησυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 103878.00 L4P17NZ149A Μηχανή γενικής χρήσης γεωργικής χρήσης | AJ2PUC L4P17NZ149A 103878.00Α-Α56227-52ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΔΕΔΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣF94ΜΟΝΟ AUT LCK RTRPN€473.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 101341.00 A4P17NZ24F Κινητήρας γενικής χρήσης
€417.04 /μονάδα