Μονοφασικός κινητήρας LEESON 101839.00 A4C17DJ67C | AJ2PMM A4C17DJ67C

LEESON 101839.00 A4C17DJ67C Μονοφασικός κινητήρας

Είδος: AJ2PMM Μοντέλο: 101839.00Cross Ref: A4C17DJ67C

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΣυνέλευσηLO101839
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζαS56
Πλήρες φορτίο10.8 / 5.3-5.4
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 56
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ53CV
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος64
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-70
    • Τύλιγμα: CE484207
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 12.4 / 6.1-6.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100011.00 A4C17DJ3H | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Κινητήρας HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18001.0-
RFQ
Κινητήρας LEESON 100064.00 A4C17DJ10K HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Κινητήρας HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35-
RFQ
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100110.00 A4C17DR2F | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 101839.00 A4C17DJ67C Μονοφασικός κινητήρας