LCN 4811-STD AL Door Closer Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23

LCN 4811-STD AL Door Closer Pneumatic Heavy Duty

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2WBL Μοντέλο: 4811-STD ALCross Ref: 32MC23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,484.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΜαντεμένια
Τύπος βραχίοναΤακτικός
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΤυπικό καθήκον
Λειτουργία κλεισίματοςΠνευματικός
ΧρώμαΑλουμίνιο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρταςΈως 36 "
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος στέγασης3.5 "
Μήκος στέγασης20 "
Πλάτος στέγασης3 5 / 16 "
Πλάτος εσωτερικής πόρταςΈως 48 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 90
Στυλ συναρμολόγησηςΚανονικός βραχίονας
Προβολή από το Wall3-5 / 16 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.4825
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)100.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8302603000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό βραχίοναΤύπος βραχίοναΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΧρώμαφινίρισμαΒάθος στέγασηςΤιμή
Εγχειρίδιο LCN 4011-REG LH AL Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΤακτικόςLCN 4011ΤακτικόςΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€706.53
Εγχειρίδιο LCN 4011-REG RH AL Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΤακτικόςLCN 4011ΤακτικόςΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€727.24
LCN 4040XP-CUSH AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KQA 28XR05 4040XP-CUSH ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιο-LCN 4040ΠαράλληλοΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€745.85
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Εγχειρίδιο Υδραυλική πόρτα Πιο κοντά, Βαρέων καθηκόντων Εσωτερικό και Εξωτερικό, Σκούρο Χάλκινο | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΧουςLCN 4040ΠαράλληλοΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο παλτό σε σκόνη2.25 "€1,016.07
LCN 4040XP-HW/PA AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Αλουμίνιο | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΚρατήστε ανοιχτό, κανονικό, παράλληλο και κορυφαίο JambLCN 4040Παράλληλο, κανονικό, κορυφαίο πλαίσιοΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€906.12
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΚανονική, Παράλληλη και Κορυφή JambLCN 4040Παράλληλο, κανονικό, κορυφαίο πλαίσιοΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο παλτό σε σκόνη2.25 "€940.55
LCN 4040XP-HCUSH AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΚρατήστε ανοιχτό, CushLCN 4040ΠαράλληλοΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€982.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LCN 4811-STD AL Door Closer Pneumatic Heavy Duty
€4,484.98 /μονάδα