LCN 4040XP-CUSH AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KQA 28XR05

LCN 4040XP-CUSH AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2KQA Μοντέλο: 4040XP-CUSH ALCross Ref: 28XR05

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€745.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Συμβατό με ADAΟχι
Υλικό βραχίοναΧυτά αλουμίνιο
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
ΧρώμαΑλουμίνιο
Πλάτος εξωτερικής πόρταςΈως 48 "
φινίρισμαΦυσικό
Βάθος στέγασης2.25 "
Ύψος στέγασης3.5 "
Μήκος στέγασης12.25 "
Μέσα έξωΕσωτερικό και εξωτερικό
Πλάτος εσωτερικής πόρταςΈως 54 "
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Χειροκίνητο
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΠτυχία 110
Αρ. ΣειράLCN 4040
Στυλ συναρμολόγησηςΠαράλληλο
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.67

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό βραχίοναΤύπος βραχίοναΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΧρώμαφινίρισμαΒάθος στέγασηςΤιμή
LCN 4811-STD AL Door Closer Pneumatic Heavy Duty | AG2WBL 32MC23 4811-ΣΤΔ ΑΛΠόρτα CloserΜαντεμένιαΤακτικός-Κανονικός βραχίοναςΑλουμίνιοΑλουμίνιο-€4,484.98
Εγχειρίδιο LCN 4011-REG LH AL Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KPY 28XP99 4011-REG LH ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΤακτικόςLCN 4011ΤακτικόςΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€706.53
Εγχειρίδιο LCN 4011-REG RH AL Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KPZ 28XR01 4011-REG RH ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΤακτικόςLCN 4011ΤακτικόςΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€727.24
LCN 4040XP-CUSH DKBRZ Εγχειρίδιο Υδραυλική πόρτα Πιο κοντά, Βαρέων καθηκόντων Εσωτερικό και Εξωτερικό, Σκούρο Χάλκινο | CD2KQB 28XR07 4040XP-CUSH DKBRZΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΧουςLCN 4040ΠαράλληλοΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο παλτό σε σκόνη2.25 "€1,016.07
LCN 4040XP-HW/PA AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Αλουμίνιο | CD2KQC 28XR10 4040XP-HW / PA ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΚρατήστε ανοιχτό, κανονικό, παράλληλο και κορυφαίο JambLCN 4040Παράλληλο, κανονικό, κορυφαίο πλαίσιοΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€906.12
LCN 4040XP-HW/PA DKBRZ Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Interior and Exterior, Dark Bronze | CD2KQD 28XR11 4040XP-HW/PA DKBRZΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΚανονική, Παράλληλη και Κορυφή JambLCN 4040Παράλληλο, κανονικό, κορυφαίο πλαίσιοΣκούρο χάλκινοΣκούρο χάλκινο παλτό σε σκόνη2.25 "€940.55
LCN 4040XP-HCUSH AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο | CD2KQE 28XR12 4040XP-HCUSH ALΠόρτα CloserΧυτά αλουμίνιοΚρατήστε ανοιχτό, CushLCN 4040ΠαράλληλοΑλουμίνιοΦυσικό2.25 "€982.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LCN 4040XP-CUSH AL Εγχειρίδιο Hydraulic Door Closer, Heavy Duty Εσωτερικό και Εξωτερικό, Αλουμίνιο
€745.85 /μονάδα