Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAMP WP-3L Pivot Hinge Ανοξείδωτο Ατσάλι 270 Deg | AE2BAF 4WEA3

LAMP WP-3L Περιστρεφόμενος μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι 270 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2BAF Μοντέλο: WP-3LCross Ref: 4WEA3
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
€15.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPivot Μεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΦυσικό
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας43 / 64 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1 37 / 64 "
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος φύλλου πλαισίου43 / 64 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου1 37 / 64 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος43 / 64 "
Τρύπες ανά φύλλο3
Χωρητικότητα φορτίου3.9 λίβρες / ζεύγος
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΣυγκόλληση
προσανατολισμόςΑριστερά ή Δεξιά
Pin Dia.1 / 8 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος1 61 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΧωρητικότητα φορτίουPin Dia.Τιμή
LAMP PL-65L Περιστροφικός μεντεσέ Ανοξείδωτο 270 Deg | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 λίβρες / ζεύγος25 / 64 "€24.44
LAMP PL-65R Περιστροφικός μεντεσέ Ανοξείδωτο 270 Deg | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 λίβρες / ζεύγος25 / 64 "€24.44
LAMP PP-L Pivot Μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι 270 Deg | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 λίβρες / ζεύγος5 / 16 "€12.15
LAMP PP-R Αξονικός μεντεσέ Ανοξείδωτο 270 Deg | AE2AWB 4WDY4 PP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 λίβρες / ζεύγος5 / 16 "€12.15
LAMP WP-3R Περιστροφικός μεντεσέ Ανοξείδωτο ατσάλι 270 Deg | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 λίβρες / ζεύγος1 / 8 "€15.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP WP-3L Περιστρεφόμενος μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι 270 μοιρών
€15.57 /μονάδα