Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAMP PP-R Αξονικός μεντεσέ Ανοξείδωτο 270 Deg | AE2AWB 4WDY4

LAMP PP-R Περιστρεφόμενος μεντεσέ από ανοξείδωτο χάλυβα 270 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AWB Μοντέλο: PP-RCross Ref: 4WDY4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPivot Μεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
ΧρώμαΦυσικό
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας11 / 64 "
Πλάτος φύλλου πόρτας2 13 / 32 "
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος φύλλου πλαισίου11 / 64 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου2 13 / 32 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος11 / 64 "
Τρύπες ανά φύλλο3
Χωρητικότητα φορτίου5.7 λίβρες / ζεύγος
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΣυγκόλληση
προσανατολισμόςΑριστερά ή Δεξιά
Pin Dia.5 / 16 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος4 31 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΠλάτος φύλλου πλαισίουΎψοςΧωρητικότητα φορτίουPin Dia.Τιμή
LAMP PL-65L Περιστροφικός μεντεσέ Ανοξείδωτο 270 Deg | AE2AVY 4WDY1 PL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 λίβρες / ζεύγος25 / 64 "€24.44
LAMP PL-65R Περιστροφικός μεντεσέ Ανοξείδωτο 270 Deg | AE2AVZ 4WDY2 PL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 λίβρες / ζεύγος25 / 64 "€24.44
LAMP PP-L Pivot Μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι 270 Deg | AE2AWA 4WDY3 PP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 λίβρες / ζεύγος5 / 16 "€12.15
LAMP WP-3L Pivot Hinge Ανοξείδωτο Ατσάλι 270 Deg | AE2BAF 4WEA3 WP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 λίβρες / ζεύγος1 / 8 "€15.57
LAMP WP-3R Περιστροφικός μεντεσέ Ανοξείδωτο ατσάλι 270 Deg | AE2BAG 4WEA4 WP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 λίβρες / ζεύγος1 / 8 "€15.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP PP-R Περιστρεφόμενος μεντεσέ από ανοξείδωτο χάλυβα 270 μοιρών
€12.15 /μονάδα