Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAMP HNH-50CR Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 1-31 / 32 x 1-37 / 64 ίντσες | AE2AVM 4WDW8

LAMP HNH-50CR Ανυψωτικό σατέν μεντεσέ 1-31/32 x 1-37/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AVM Μοντέλο: HNH-50CRCross Ref: 4WDW8
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
€20.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ Lift-Off
ΧρώμαΦυσικό
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας1 31 / 32 "
Πλάτος φύλλου πόρτας37 / 64 "
φινίρισμαΣατέν
Μήκος φύλλου πλαισίου1 31 / 32 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου37 / 64 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1 31 / 32 "
ΤρύπεςΧωρίς
Τρύπες ανά φύλλο0
Πάχος φύλλων3 / 32 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒάσηΣυγκόλληση
Pin Dia.27 / 64 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος1 37 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΚόρνερΤρύπεςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΑριστερό / δεξί χέριΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
LAMP GH-34/8 / SP Αρθρωτός μεντεσές Γυαλισμένο 1.45 x 1.26 ίντσα | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "ΦυσικόγύροςΜε11.375 "Αριστερό4.4 λίβρες€19.45
LAMP GH-36/NCRR Ανυψωτικός μεντεσέ γυαλισμένος 1.45 x 1.26 ίντσα | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "ΦυσικόγύροςΜε11.375 "Δεξί4.4 λίβρες€15.87
LAMP HG-CV65 Ling-off Hinge Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "ΆσπροΤετράγωναΜε2-Δεξί-€56.20
LAMP HG-CV65NL Ανυψωτικό μεντεσέ Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "ΆσπροΤετράγωναΜε2-Αριστερό-€64.37
LAMP HNH-100CL Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 3-15 / 16 x 3-15 / 64 ίντσες | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-5 / 32 "Αριστερό-€68.33
LAMP HNH-100CR Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 3-15 / 16 x 3-15 / 64 ίντσες | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-5 / 32 "Δεξί-€71.18
LAMP HNH-50CL Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 1-31 / 32 x 1-37 / 64 ίντσες | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-3 / 32 "Αριστερό-€20.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP HNH-50CR Ανυψωτικό σατέν μεντεσέ 1-31/32 x 1-37/64 ίντσες
€20.58 /μονάδα