Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAMP HG-CV65NL Ανυψωτικό μεντεσέ Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AVA 4WDV5

LAMP HG-CV65NL Ανυψωτικό μεντεσέ αλουμίτη 2-9/16 x 2-23/64 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AVA Μοντέλο: HG-CV65NLCross Ref: 4WDV5
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
€64.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ Lift-Off
ΧρώμαΆσπρο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας2 9 / 16 "
Πλάτος φύλλου πόρτας29 / 32 "
φινίρισμαΆλμος
Μήκος φύλλου πλαισίου2 9 / 16 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου29 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος2 9 / 16 "
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο2
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερό
ΥλικόΑλουμίνιο
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.35 / 64 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος2 23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧρώμαΚόρνερΤρύπεςΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΑριστερό / δεξί χέριΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
LAMP GH-34/8 / SP Αρθρωτός μεντεσές Γυαλισμένο 1.45 x 1.26 ίντσα | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "ΦυσικόγύροςΜε11.375 "Αριστερό4.4 λίβρες€19.45
LAMP GH-36/NCRR Ανυψωτικός μεντεσέ γυαλισμένος 1.45 x 1.26 ίντσα | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "ΦυσικόγύροςΜε11.375 "Δεξί4.4 λίβρες€15.87
LAMP HG-CV65 Ling-off Hinge Alumite 2-9 / 16 x 2-23 / 64 In | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "ΆσπροΤετράγωναΜε2-Δεξί-€56.20
LAMP HNH-100CL Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 3-15 / 16 x 3-15 / 64 ίντσες | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-5 / 32 "Αριστερό-€68.33
LAMP HNH-100CR Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 3-15 / 16 x 3-15 / 64 ίντσες | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-5 / 32 "Δεξί-€71.18
LAMP HNH-50CL Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 1-31 / 32 x 1-37 / 64 ίντσες | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-3 / 32 "Αριστερό-€20.58
LAMP HNH-50CR Ανυψωτικό μεντεσέ σατέν 1-31 / 32 x 1-37 / 64 ίντσες | AE2AVM 4WDW8 HNH-50CR1 31 / 32 "ΦυσικόΤετράγωναΧωρίς-3 / 32 "Δεξί-€20.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP HG-CV65NL Ανυψωτικό μεντεσέ αλουμίτη 2-9/16 x 2-23/64 In
€64.37 /μονάδα