Μικροσκόπιο στερεοφωνικού ζουμ LAB SAFETY SUPPLY 35Y981 | AC6QLX

LAB SAFETY SUPPLY 35Y981 Μικροσκόπιο Stereo Zoom

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6QLX Μοντέλο: 35Y981

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,141.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ
Μέγιστη χωρητικότητα6 lbs.
Μέγιστο ύψος εστίασης1.85 "
Γυάλινη περιοχή σκηνήςΝτία. 3.8 "
ΦωτισμόςΆνω:15W μεταβλητό αλογόνο χαλαζία Κάτω:7 W Φθορίζον
Μεγέθυνση0.7Χ έως 4.5 Χ
Οπτικός σωλήναςΔιοφθαλμικό, Διπλή ρυθμιζόμενη διόπτρα
Τροφοδοσία115V
ΧαρακτηριστικάΣτέρεο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.38
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ9011108000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 35Y981 Μικροσκόπιο Stereo Zoom
€1,141.23 /μονάδα