Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Safety Relief Valve 1 Inch x 1-1/4 Inch 30 Psi | AG2LQE 31LD91

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Safety Relief Valve 1 Inch x 1-1/4 Inch 30 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2LQE Μοντέλο: 6010FEM01-KM-30Cross Ref: 31LD91
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
€535.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας
Υλικό σώματοςΧαλκί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΤμήμα VIII Αέρας / Αέριο
Υλικό δίσκουΧαλκί
Εργοστασιακή πίεση30 psi
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος7.625 "
Συνολικό μήκος1.75 "
Εύρος πίεσης3 έως 300 psi
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Υλικό ελατηρίουASTM A-313 TY 631
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 406 βαθμούς F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481400000

Λεπτομέρειες:

Η ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας Kunkle 6010FEM01-KM-30 χρησιμοποιείται σε σταθερό συμπιεστή αερίου, λέβητα ατμού και γεννήτρια, aftercooler και intercooler. Είναι ιδανικό για δοχεία πίεσης που περιέχουν ατμό και αέρα ή μη επικίνδυνο αέριο.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει μπρούτζινο σώμα με δίσκους κράματος Β21 485 για αντοχή στη διάβρωση και στεγανές λειτουργίες.
  • Αυτή η ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας Emerson διαθέτει είσοδο MNPT και έξοδο FNPT για εγκατάσταση χωρίς προβλήματα.
  • Διαθέτει επίσης μεταλλικό κάθισμα και ανοξείδωτο ελατήριο για ανθεκτικότητα και αποτελεσματικές λειτουργίες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να ελέγξω για διαρροές στη βαλβίδα ασφαλείας Kunkle 6010FEM01-KM-30;

A.

  • Επιθεωρείτε τακτικά τη βαλβίδα και τη γύρω περιοχή για διαρροές.
  • Αναζητήστε ασυνήθιστους ήχους συριγμού και αισθανθείτε τυχόν υγρασία κοντά στη βαλβίδα.
  • Εκτελέστε δοκιμή διαλύματος νερού στις συνδέσεις για φυσαλίδες που υποδεικνύουν διαρροές.

Ε. Πώς μπορεί να ρυθμιστεί αυτή η ανακουφιστική βαλβίδα ασφαλείας;

A.

  • Οι διπλοί δακτύλιοι ελέγχου συμβάλλουν στην εύκολη προσαρμογή για ακριβές άνοιγμα.
  • Μειώνουν το προάνοιγμα / το βράσιμο για ελεγχόμενη και αποτελεσματική λειτουργία.
  • Οι διπλοί δακτύλιοι ελέγχου προσφέρουν περαιτέρω ακριβή έλεγχο απελευθέρωσης για τη βελτίωση της απόδοσης της βαλβίδας.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή της βαλβίδας ασφαλείας Kunkle 6010FEM01-KM-30;

A.

  • Επιλέξτε μια βαλβίδα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.
  • Επιλέξτε μια βαλβίδα με τέτοια κατασκευή ώστε να είναι συμβατή με το ρευστό/αέριο που θα χειριστείτε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΥλικό δίσκουΥλικό καθίσματοςΥλικό ελατηρίουΕργοστασιακή πίεσηΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 1/2 x 3/4 ίντσα 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Βαλβίδα ανακούφισης ασφαλείας 3/4 x 1 ίντσα 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 έως 250 psi-Β21 Κράμα 485EPRΑνοξείδωτο ατσάλι50 psi3 / 4 "1"€512.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-KM-30 Safety Relief Valve 1 Inch x 1-1/4 Inch 30 Psi
€535.53 /μονάδα