Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER BS1-30-.75 Μετρητής στάθμης βαρελιού, 0.75 NPT, χωρητικότητα 30 γαλονιών, νιτροφικός πλωτήρας | AJ8FHF

KRUEGER BS1-30-.75 Μετρητής στάθμης βαρελιού, 0.75" NPT, χωρητικότητα 30 γαλονιών, νιτροφικός πλωτήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ8FHF Μοντέλο: BS1-30-.75

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€144.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Χωρητικότητα30 γαλόνι
Μέγεθος σύνδεσης0.75 "
Τύπος σύνδεσηςNPT Αρσενικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό φλάντζαςΥλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΥλικό δακτυλίουΥλικόΠριτσίνιο υλικόΥλικό ράβδουΒάθος δεξαμενήςΤιμή
KRUEGER B-55-2 Baruge Level Gauge, 2 "NPT, 55 Gallon Capacity | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο-ΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι33.5 "€84.26
KRUEGER B-55-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT, Χωρητικότητα 55 γαλλονιών | AE3FDD 5CYV3 Β-55 -75Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο-ΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 Baruge Level Gauge, .75 "NPT, 55 Gallon Capacity, Peek plastic | AE3FDE 5CYV4 Ρ-55-.75Χημικός μετρητής επιπέδουVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Πλαστικό33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 Baruge Level Gauge, 2 "NPT, 55 Gallon Capacity, Peek plastic | AE3FDF 5CYV5 Ρ-55-2Χημικός μετρητής επιπέδουVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Πλαστικό33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT Μέγεθος, Χωρητικότητα 30 Γαλλονιών, Πλαστικό Peek | AF3UFV 8D325 Ρ-30-.75Μετρητής στάθμηςVitonPVCPVCΠλαστικό (Rod), Nitrophyl (Cork), Neoprene (Gasket)PVCPEEK πλαστικό27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT Μέγεθος, Χωρητικότητα 30 Γαλλονιών | AF4UTL 9KXX7 Β-30 -75Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιοΟξεική κυτταρίνη-πλαστικό, εσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό (βαθμονόμηση), HDPE (ένδειξη, παξιμάδι κλειδώματος, πλωτήρες), αλουμίνιο (δακτύλιος), γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο (εσωτερικές ράβδοι), νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι27.5 "€122.17
KRUEGER B-30-.75-SSR Βαρέλι επιπέδου μετρητή 30 γαλόνι 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 Β-30-.75-SSRΜετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιοΟξεική κυτταρίνη-Πλαστικό (Βαθμονόμηση), HDPE (Ένδειξη, Παξιμάδι κλειδώματος), Αλουμίνιο (Δακτύλιος), Ανοξείδωτο ατσάλι (Εσωτερικές ράβδοι), Νιτροφύλλη (Float), Νιτρίλιο (Φλάντζα)-Ανοξείδωτο ατσάλι27.5 "€258.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER BS1-30-.75 Μετρητής στάθμης βαρελιού, 0.75" NPT, χωρητικότητα 30 γαλονιών, νιτροφικός πλωτήρας
€144.71 /μονάδα