Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER B-30-.75-SSR Βαρέλι επιπέδου μετρητή 30 γαλόνι 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511

KRUEGER B-30-.75-SSR Μετρητής στάθμης κάννης 30 γαλόνι 3/4 Npt Ssr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YTA Μοντέλο: B-30-.75-SSRCross Ref: 9R511
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
€258.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΠλαστικό HDPE
Υλικό δακτυλίουΑλουμίνιο
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησηςΠλήρης, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Empty plus Gallons and Liters.
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "NPT
Χωρητικότητα τυμπάνου30 γαλόνι
Υλικό πλωτήραΝιτροφύλλη
Υλικό φλάντζαςΝτούρο νιτρίλιο
ΥλικόΟξεική κυτταρίνη-Πλαστικό (Βαθμονόμηση), HDPE (Ένδειξη, Παξιμάδι κλειδώματος), Αλουμίνιο (Δακτύλιος), Ανοξείδωτο ατσάλι (Εσωτερικές ράβδοι), Νιτροφύλλη (Float), Νιτρίλιο (Φλάντζα)
Υλικό ράβδουΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος δεξαμενής27.5 "
ΧαρακτηριστικάΤύμπανο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)75.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετρητής στάθμης κάννης Krueger B-30-.75-SSR είναι κατάλληλος για βαρέλια αποθήκευσης πάνω από το έδαφος για τη μέτρηση της στάθμης του υγρού. Αυτός ο μετρητής είναι ένας βασικός μετρητής όγκου που μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μετρητής κάννης Krueger B-30-.75-SSR διαθέτει θύρα NPT 3/4 ιντσών που μπορεί να διαβάσει τις μετρήσεις για βαρέλια 30 γαλονιών.
  • Διαθέτει ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συγκρότημα βαθμονόμησης κατασκευασμένο από οξική κυτταρίνη-πλαστικό για να ανέχεται υψηλές πιέσεις.
  • Αυτό το μοντέλο διαθέτει έναν εύκολα αφαιρούμενο δακτύλιο αλουμινίου που επιτρέπει το σπείρωμα του δακτυλίου στο βαρέλι.
  • Διαθέτει φλάντζα νιτριλίου Duro, πλαστικό παξιμάδι συναρμολόγησης HDPE, εσωτερικές ράβδους από ανοξείδωτο χάλυβα και κατασκευή πλωτήρα Nitrophyl για παρατεταμένη χρήση και ανθεκτικότητα.
  • Αυτός ο μετρητής στάθμης τυμπάνου 30 γαλονιών διαθέτει δείκτη στάθμης για την εκτίμηση της στάθμης του υγρού στο βαρέλι.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς βαθμονομείτε ένα μετρητή στάθμης;

A.

  • Ανοίξτε το περίβλημα του μετρητή στάθμης.
  • Βρείτε τη βίδα και περιστρέψτε την χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν.
  • Ανάλογα με τη μετατόπιση που θέλετε, περιστρέψτε αργά είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα μετρητή στάθμης;

A.

  • Ξεβιδώστε το καπάκι της κάννης.
  • Επεκτείνετε τον βραχίονα στάθμης του μετρητή ροής.
  • Σύρετε το σωλήνα μετρητή μέσα στην κάννη και συνδέστε τον πλωτήρα στο άλλο άκρο του σωλήνα.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι βαθύς / κατακόρυφος και σφίξτε καλά το παξιμάδι του καπακιού με το χέρι.
  • Ανοίξτε μια τρύπα σε καθεμία από τις θέσεις του περιβλήματος ασφαλείας.
  • Τοποθετήστε τις βίδες ασφαλείας και σφίξτε.

Ε. Πώς λειτουργεί ένας δείκτης στάθμης νερού;

Α. Οι δείκτες στάθμης νερού χρησιμοποιούν αισθητήρες αισθητήρων για να δείξουν την ποσότητα νερού σε ένα βαρέλι αποθήκευσης. Αυτοί οι ανιχνευτές αναμεταδίδουν δεδομένα πίσω στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσουν μια ειδοποίηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό φλάντζαςΥλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΥλικό δακτυλίουΥλικόΠριτσίνιο υλικόΥλικό ράβδουΒάθος δεξαμενήςΤιμή
KRUEGER B-55-2 Baruge Level Gauge, 2 "NPT, 55 Gallon Capacity | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο-ΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι33.5 "€84.26
KRUEGER B-55-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT, Χωρητικότητα 55 γαλλονιών | AE3FDD 5CYV3 Β-55 -75Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο-ΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι33.5 "€110.84
KRUEGER P-55-.75 Baruge Level Gauge, .75 "NPT, 55 Gallon Capacity, Peek plastic | AE3FDE 5CYV4 Ρ-55-.75Χημικός μετρητής επιπέδουVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Πλαστικό33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 Baruge Level Gauge, 2 "NPT, 55 Gallon Capacity, Peek plastic | AE3FDF 5CYV5 Ρ-55-2Χημικός μετρητής επιπέδουVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Πλαστικό33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT Μέγεθος, Χωρητικότητα 30 Γαλλονιών, Πλαστικό Peek | AF3UFV 8D325 Ρ-30-.75Μετρητής στάθμηςVitonPVCPVCΠλαστικό (Rod), Nitrophyl (Cork), Neoprene (Gasket)PVCPEEK πλαστικό27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT Μέγεθος, Χωρητικότητα 30 Γαλλονιών | AF4UTL 9KXX7 Β-30 -75Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιοΟξεική κυτταρίνη-πλαστικό, εσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό (βαθμονόμηση), HDPE (ένδειξη, παξιμάδι κλειδώματος, πλωτήρες), αλουμίνιο (δακτύλιος), γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο (εσωτερικές ράβδοι), νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι27.5 "€122.17
KRUEGER B-15-.75 Baruge Level Gauge, 0.75 "NPT, 15 Gallon Capacity | AJ8FGW Β-15 -75Μετρητής στάθμης---Ανοξείδωτο ατσάλι---€85.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER B-30-.75-SSR Μετρητής στάθμης κάννης 30 γαλόνι 3/4 Npt Ssr
€258.13 /μονάδα