Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER B-55-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, .75 NPT, Χωρητικότητα 55 γαλλονιών | AE3FDD 5CYV3

KRUEGER B-55-.75 μετρητής στάθμης βαρελιού, 75" NPT, χωρητικότητα 55 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3FDD Μοντέλο: B-55-.75Cross Ref: 5CYV3
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
€110.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΠλαστικό HDPE
Υλικό δακτυλίουΑλουμίνιο
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησηςΠλήρης, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Empty plus Gallons and Liters.
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "NPT
Χωρητικότητα τυμπάνου55 γαλόνι
Υλικό πλωτήραΠλαστικό HDPE
Υλικό φλάντζαςΝτούρο νιτρίλιο
Πριτσίνιο υλικόΟρείχαλκος
Υλικό ράβδουΓαλβανισμένο ατσάλι
Βάθος δεξαμενής33.5 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετρητής στάθμης βαρελιών Krueger B-55-.75 είναι κατάλληλος για βαρέλια αποθήκευσης πάνω από το έδαφος για τη μέτρηση των επιπέδων υγρών. Αυτός ο μετρητής στάθμης τυμπάνου 55 γαλονιών είναι ένας βασικός μετρητής όγκου που μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μετρητής στάθμης κάννης Krueger B-55-.75 διαθέτει έναν εύκολα αφαιρούμενο δακτύλιο αλουμινίου που επιτρέπει το σπείρωμα του δακτυλίου μέσα στην κάννη.
  • Διαθέτει θύρα NPT 3/4 ιντσών που μπορεί να διαβάσει τις μετρήσεις για βαρέλια 55 γαλονιών.
  • Αυτό το μετρητή κάννης διαθέτει ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συγκρότημα βαθμονόμησης κατασκευασμένο από πλαστικό οξικής κυτταρίνης για να αντέχει την υψηλή πίεση.
  • Διαθέτει φλάντζα νιτριλίου Duro, πλαστικό παξιμάδι συναρμολόγησης HDPE, εσωτερικές ράβδους από γαλβανισμένο χάλυβα & αλουμίνιο και κατασκευή πλωτήρα Nitrophyl για παρατεταμένη χρήση και ανθεκτικότητα.
  • Αυτός ο μετρητής στάθμης τυμπάνου 55=γαλονιού έχει δείκτη στάθμης τυμπάνου για την εκτίμηση της στάθμης υγρού ή λαδιού στο βαρέλι.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς βαθμονομείτε αυτό το κατακόρυφο μετρητή στάθμης τυμπάνου;

A.

  • Ανοίξτε το περίβλημα του μετρητή στάθμης.
  • Βρείτε τη βίδα και περιστρέψτε την χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν.
  • Ανάλογα με τη μετατόπιση που θέλετε, περιστρέψτε αργά είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα μετρητή τυμπάνου λαδιού;

A.

  • Ξεβιδώστε το καπάκι της κάννης.
  • Επεκτείνετε τον βραχίονα στάθμης του μετρητή ροής.
  • Σύρετε το σωλήνα μετρητή μέσα στην κάννη και συνδέστε τον πλωτήρα στο άλλο άκρο του σωλήνα.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας είναι βαθύς / κατακόρυφος και σφίξτε καλά το παξιμάδι του καπακιού με το χέρι.
  • Ανοίξτε μια τρύπα σε καθεμία από τις θέσεις του περιβλήματος ασφαλείας.
  • Τοποθετήστε τις βίδες ασφαλείας και σφίξτε.

Ε. Πώς λειτουργεί ένας δείκτης στάθμης τυμπάνου λαδιού;

Α. Οι δείκτες μετρητή τυμπάνου λαδιού χρησιμοποιούν αισθητήρες αισθητήρων για να δείξουν την ποσότητα νερού σε ένα βαρέλι αποθήκευσης. Αυτοί οι ανιχνευτές αναμεταδίδουν δεδομένα πίσω στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσουν μια ειδοποίηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικό φλάντζαςΥλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΥλικό δακτυλίουΥλικόΠριτσίνιο υλικόΥλικό ράβδουΒάθος δεξαμενήςΤιμή
KRUEGER B-55-2 Baruge Level Gauge, 2 "NPT, 55 Gallon Capacity | AE3FDC 5CYV2 B-55-2Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο-ΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι33.5 "€84.26
KRUEGER P-55-.75 Baruge Level Gauge, .75 "NPT, 55 Gallon Capacity, Peek plastic | AE3FDE 5CYV4 Ρ-55-.75Χημικός μετρητής επιπέδουVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Πλαστικό33.5 "€483.09
KRUEGER P-55-2 Baruge Level Gauge, 2 "NPT, 55 Gallon Capacity, Peek plastic | AE3FDF 5CYV5 Ρ-55-2Χημικός μετρητής επιπέδουVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Πλαστικό33.5 "€483.09
KRUEGER P-30-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT Μέγεθος, Χωρητικότητα 30 Γαλλονιών, Πλαστικό Peek | AF3UFV 8D325 Ρ-30-.75Μετρητής στάθμηςVitonPVCPVCΠλαστικό (Rod), Nitrophyl (Cork), Neoprene (Gasket)PVCPEEK πλαστικό27.5 "€498.25
KRUEGER B-30-.75 Βαρέλι Επίπεδο Μετρητής, 75 NPT Μέγεθος, Χωρητικότητα 30 Γαλλονιών | AF4UTL 9KXX7 Β-30 -75Μετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιοΟξεική κυτταρίνη-πλαστικό, εσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό (βαθμονόμηση), HDPE (ένδειξη, παξιμάδι κλειδώματος, πλωτήρες), αλουμίνιο (δακτύλιος), γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο (εσωτερικές ράβδοι), νιτρίλιοΟρείχαλκοςΓαλβανισμένο ατσάλι27.5 "€122.17
KRUEGER B-30-.75-SSR Βαρέλι επιπέδου μετρητή 30 γαλόνι 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 Β-30-.75-SSRΜετρητής στάθμηςΝτούρο νιτρίλιοΠλαστικό HDPEΑλουμίνιοΟξεική κυτταρίνη-Πλαστικό (Βαθμονόμηση), HDPE (Ένδειξη, Παξιμάδι κλειδώματος), Αλουμίνιο (Δακτύλιος), Ανοξείδωτο ατσάλι (Εσωτερικές ράβδοι), Νιτροφύλλη (Float), Νιτρίλιο (Φλάντζα)-Ανοξείδωτο ατσάλι27.5 "€258.13
KRUEGER B-15-.75 Baruge Level Gauge, 0.75 "NPT, 15 Gallon Capacity | AJ8FGW Β-15 -75Μετρητής στάθμης---Ανοξείδωτο ατσάλι---€85.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER B-55-.75 μετρητής στάθμης βαρελιού, 75" NPT, χωρητικότητα 55 γαλονιών
€110.84 /μονάδα