Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U33620.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK | AH3KBM 32MN28

GRAINGER U33620.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3KBM Μοντέλο: U33620.015.0052Cross Ref: 32MN28 / 164A34
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
€31.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μέγεθος τρυπανιού#20
Βαθμός19
Εύρος Grip0.063 έως 0.125 "
Επικεφαλής Ντία.0.296 έως 0.328 "
Ύψος κεφαλιού0.051 "
Στυλ κεφαλήςΚόμπος
Μέγεθος τρύπας0.160 έως 0.164 "
Υλικό μαντρελιούΑτσάλι
αριθμός52
Rivet Dia.5 / 32 "
Μήκος καρφιού0.425 "
Τύπος πριτσίνωνΚλειστό τέλος
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)350 λίβρες
ΣτυλΠριτσίνια κλειστού άκρου
Αντοχή σε εφελκυσμό480 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7204
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)9.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U33620.015.0052 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Countersunk, 500PK
€31.20 /πακέτο