Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KOMELON 00-MK1212-DW Τροχός μέτρησης διπλό 4 | AF3WZP 8DWT3

KOMELON 00-MK1212-DW Τροχός μέτρησης διπλός 4"

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3WZP Μοντέλο: 00-MK1212-DWCross Ref: 8DWT3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€85.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός μέτρησης
Μήκος10,000 "
ΧαρακτηριστικάΔιπλός τροχός
Διάμετρος τροχού4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9029108000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΔιάμετρος τροχούΤιμή
KOMELON MK6012 Μετρητής Τροχού | AF3UJZ 8DAA5 MK601210,000 "-19 "€121.62
KOMELON MK3112 Τροχός μέτρησης με βάση στήριξης 10" | AF4KWP 8ZG32 MK311210,000 "-10 "€99.42
KOMELON 00-ML1212 Measuring Wheel Compact 4" | AF4YRF 9R027 00-ML12121000 "Кόμπακτ4"€52.62
KOMELON MK4512 Τροχός μέτρησης, Hi Viz, ft/In, 14.3 ίντσες | CR7KRG 373G58 MK4512---€107.36
KOMELON ML1812 Τροχός μέτρησης, Hi Viz, ft/In, 6 ίντσες | CR7KRH 373G79 ML1812---€56.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOMELON 00-MK1212-DW Τροχός μέτρησης διπλός 4"
€85.79 /μονάδα