KOHLER PA-CH680-3002 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 22.5 Hp | AF8BED 24TM17

KOHLER PA-CH680-3002 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 22.5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BED Μοντέλο: PA-CH680-3002Cross Ref: 24TM17

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,494.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας βενζίνης
Τύπος καθαριστή αέραΔιπλό στοιχείο
Φίλτρο αέραΠτυχωμένο χαρτί
ΡουλεμάνΜανίκι
Κύλινδροι2
ΥπηρεσίεςΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες
στροφές του κινητήρα3600
Κιβώτιο ταχυτήτωνΕσωτερικός
Ακαθάριστη ροπή37.9 λίβρες.
HP22.5
Τύπος ανάφλεξηςΗλεκτρονικός
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΜόνο προ εκκίνηση
Συχνότητα συντήρησηςΦίλτρο αέρα 100 ωρών και αλλαγή λαδιού, φίλτρο αέρα και λαδιού 200 ωρών
ΚασκόλΟχι
Συνολικό βάθος19.2 "
συνολικό ύψος20.7 "
συνολικό πλάτος18.7 "
ΠεριστροφήCCW-SE
Διαμόρφωση άξοναΔιάτρητο και τρυπημένο 1.5 βαθιά, 5 / 8-18 UNF
Shaft Dia.1.437 "
Ύψος άξονα (σε.)6.125
Κλειδί άξονα (In.)0.375
Μήκος άξονα4.453 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.7
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)59.06
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8407909010

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShaft Dia.ΡουλεμάνΥπηρεσίεςΜήκος άξοναΠροσανατολισμός άξοναΤύπος εκκίνησηςHPΕίδοςΤιμή
KOHLER PA-CH270-3031 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 7 ίπποι | AA3KLQ 11M961 PA-CH270-30310.75 "Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα2.42 "ΟριζόντιοςRecoil / Ηλεκτρικό7Κινητήρας βενζίνης€1,231.22
KOHLER PA-CH395-3011 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 9.5 Hp | AA3KLR 11M962 PA-CH395-30111"Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα3.49 "ΟριζόντιοςΑνάκρουση9.5Βενζινοκινητήρας, 4 κύκλοι, 9.5 HP€1,218.84
KOHLER PA-CH395-3031 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 9.5 ίπποι | AA3KLT 11M963 PA-CH395-30311"Daul Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα3.49 "ΟριζόντιοςRecoil / Ηλεκτρικό9.5Βενζινοκινητήρας, 4 κύκλοι, 9.5 HP€1,518.42
KOHLER PA-CH270-3152 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 7 ίπποι | AA8BDB 16Χ887 PA-CH270-31520.75 "Dual Ball, PTO και FlywheelΕναέρια βαλβίδα2.42 "ΟριζόντιοςΑνάκρουση7Κινητήρας βενζίνης€853.61
KOHLER PA-CH620-3100 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 19 Hp Elec Start | AF8BEB 24 ™15 PA-CH620-31001.125 "ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες4"ΟριζόντιοςΗλεκτρικό19Κινητήρας βενζίνης€3,221.02
KOHLER PA-CV740-3001 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλου 25 Hp | AF8BEE 24TM18 PA-CV740-30011"ΜανίκιΕναέρια βαλβίδα, υδραυλικές βαλβίδες3.16 "ΚάθετοςΗλεκτρικό25Κινητήρας βενζίνης€4,777.53
KOHLER PA-CH742-3100 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 25 Hp 3600 Rpm | AF8BEG 24TM20 PA-CH742-31001.437 "ΜανίκιOverhead Valve, Hydraulic Valve Lift, High Performance μπουζί4.46 "ΟριζόντιοςΗλεκτρικό25Κινητήρας βενζίνης€4,392.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOHLER PA-CH680-3002 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 22.5 Hp
€3,494.03 /μονάδα